{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX6 | |
profiili | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranssi | 0,0...+0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® ulkohalkaisija | 1,76 mm | |
Alkureiän ⌀ | 1,3 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293060 TX6 | |
EAN / GTIN | 4045197947321 | |
Valmistajan numero | 293060 TX6 |