{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 1,5 mm | |
profiili | Nelikulma | |
L | 3 mm | |
L1 | 10 mm | |
Toleranssi | + 0,04 ... + 0,06 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293059 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406129484 | |
Valmistajan numero | 293059 1,5 |