Työnnin, nelikulmainen, metrinen ⌀ d = 12 mm, TiN, Nelikulma: 9mm

Tuote nro.: 293053 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 9 mm
profiili Nelikulma
L 20 mm
L1 25 mm
Toleranssi + 0,14 ... + 0,17 mm
⌀ d 12 mm
Lastuava aine HSS
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293053 9
EAN / GTIN 4045197947048
Valmistajan numero 293053 9

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

Sopii:

Profiilityönninten pidin nro 293020293079.

Ohje:

  • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Nelikulmaprofiilien > 9 mm valmistusta suositellaan vain helposti lastuttavissa materiaaleissa (suurempi materiaalinpoisto).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin