Työnnin, kuusikulmainen, metrinen ⌀ d = 16 mm 8 mm

Tuote nro.: 293047 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 8 mm
    profiili Kuusikulma
    L 17 mm
    L1 40 mm
    Toleranssi +0,08...+0,1 mm
    ⌀ d 16 mm
    Alkureiän ⌀ 8,14 mm
    Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,06 mm
    Lastuava aine HSS
    Pinnoitus WC/C
    Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 293047 8
    EAN / GTIN 4062406785154
    Valmistajan numero 293047 8

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

    Käyttö:

    Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

    Sopii:

    Profiiliavanninpidike nro 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Ohje:

    • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
    • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin