{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 9 mm | |
profiili | Kuusikulma | |
L | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranssi | + 0,14 ... + 0,17 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293046 9 | |
EAN / GTIN | 4045197946669 | |
Valmistajan numero | 293046 9 |