{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 6 mm | |
profiili | Kuusikulma | |
L | 13 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranssi | +0,08...+0,1 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 6,11 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | WC/C | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293044 6 | |
EAN / GTIN | 4062406785093 | |
Valmistajan numero | 293044 6 |