{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 3 mm | |
profiili | Kuusikulma | |
L | 7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranssi | +0,06...+0,08 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Alkureiän ⌀ | 3,05 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | WC/C | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293041 3 | |
EAN / GTIN | 4062406785017 | |
Valmistajan numero | 293041 3 |