{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 9 mm | |
profiili | Kuusikulma | |
L | 12,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranssi | + 0,14 ... + 0,17 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293040 9 | |
EAN / GTIN | 4045197946409 | |
Valmistajan numero | 293040 9 |