Profiiltyöntimen pidin, metrinen ⌀ d = 16 mm 22 mm

Tuote nro.: 293026 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren ⌀ DS 22 mm
    L 76 mm
    Varren pituus Ls 50 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ D 58 mm
    Varsityyppi Lieriövarsi
    Sisäjäähdytys ei
    Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 293026 22
    EAN / GTIN 4062406128944
    Valmistajan numero 293026 22

    Kuvaus

    Sopii:

    CNC-koneet ja perinteiset koneet.

    Erikoistarvike:

    Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).
    Vääntiölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

    Ohje:

    • Huom: Valitse aina sopiva työntimen ⌀.
    • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin