Profiiltyöntimen pidin, metrinen ⌀ d = 8 mm MK2 mm

Tuote nro.: 293020 MK2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnityskoko MK2
    L 38 mm
    Varren pituus Ls 69 mm
    ⌀ d 8 mm
    ⌀ D 33 mm
    Varsityyppi MK2
    Sisäjäähdytys ei
    Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 293020 MK2
    EAN / GTIN 4045197945921
    Valmistajan numero 293020 MK2

    Kuvaus

    Sopii:

    CNC-koneet ja perinteiset koneet.

    Erikoistarvike:

    Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).
    Vääntiölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

    Ohje:

    • Huom: Valitse aina sopiva työntimen ⌀.
    • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin