{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
profiili | Torx Plus® | |
L | 3 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranssi | + 0,005 ... +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® ulkohalkaisija | 3,3 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,7 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293017 IP15 | |
EAN / GTIN | 4062406396756 | |
Valmistajan numero | 293017 IP15 |