Merkki-segmentti Merkkikorkeus 3 mm L

Tuote nro.: 291952 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Merkki Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Merkki L
Kirjasinkorkeus 3 mm
kirjoitusrullan ⌀ 30 mm
Tuotetyyppi Merkki-segmentti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 291952 L
EAN / GTIN 4030741482977
Valmistajan numero 85000354

Kuvaus

Malli:

Takaisinjoustava järjestelmä, jossa on vaihdettavat segmentit. Joustava, mukautettava varsi.

Etu:

Merkintä mahdollista laippaan asti.

Sopii:

Merkintätyökalu nro 291920 ja 291925.

Suositus:

Vaihto-osien/kirjasinsarjojen säilyttäminen onnistuu turvallisimmin numerolla 291990_Box tilattavan kotelon avulla.

Huom:

Huomaa järjestys työkalujen ja segmenttien välillä.

Ohje:

Kirjoitusrulla, ⌀ 30 mm: Varustaminen vähintään 17 segmentillä mahdollinen.
Kirjoitusrulla, ⌀ 50 mm: Varustaminen vähintään 29 segmentillä mahdollinen.
Suurin segmenttimäärä riippuu käytettävästä kirjasinleveydestä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin