Numerosarja 0 – 9 3 mm

Tuote nro.: 291947 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kirjasinkorkeus 3 mm
    Merkki 0 – 9
    kirjoitusrullan ⌀ 50 mm
    Tuotetyyppi Numerosarja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 291947 3
    EAN / GTIN 4030741495984
    Valmistajan numero 85000476

    Kuvaus

    Malli:

    Takaisinjoustava järjestelmä, jossa on vaihdettavat segmentit. Joustava, mukautettava varsi.

    Etu:

    Merkintä mahdollista laippaan asti.

    Sopii:

    Merkintätyökalu nro 291930 ja 291935.

    Sisältö:

    Merkkisegmentit: 291956

    Suositus:

    Vaihto-osien/kirjasinsarjojen säilyttäminen onnistuu turvallisimmin numerolla 291990_Box tilattavan kotelon avulla.

    Huom:

    Huomaa järjestys työkalujen ja segmenttien välillä.

    Ohje:

    Kirjoitusrulla, ⌀ 30 mm: Varustaminen vähintään 17 segmentillä mahdollinen.
    Kirjoitusrulla, ⌀ 50 mm: Varustaminen vähintään 29 segmentillä mahdollinen.
    Suurin segmenttimäärä riippuu käytettävästä kirjasinleveydestä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin