Silovalssaustyökalu EGI5-32AI yleiskäyttöinen VDI40

Tuote nro.: 291530 VDI40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren kiinnitystyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren kiinnitystyyppi VDI40
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Ulkonema LA 168 mm
Kärjen keskisiirto f 58 mm
Hyötypituus LN 100 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
maksimi valssausvoima 3 kN
Rullan ⌀ 5 mm
Tuotetyyppi Silovalssaustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 291530 VDI40
EAN / GTIN 4060491000275
Valmistajan numero EGI5-32AI-1-VDI40-WL100

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.
Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.
Hyvä jousto ulko- ja sisäkäytössä.
Riippumaton halkaisijasta (suositusalueen sisällä) sisätyöstössä.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon Rz < 1 µm asti.
Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).
Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.
Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm2 ja kovuus enintään 45 HRC.
Ulko-⌀ alkaen 10 mm ja sisä-⌀ alkaen 32 mm.

Sopii:

⌀-alue ulkoinen (suositus): 10 mm - 100 mm
⌀-alue sisäinen (suositus): 32 mm - 150 mm

Toimituksen sisältö:

Kaksi häkkiin sisäänrakennettua vararullaa.

Ohje:

  • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.
  • Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin