{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren kiinnitystyyppi | PSC80 | |
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
Ulkonema LA | 166,3 mm | |
Kärjen keskisiirto f | 69 mm | |
maksimi valssausvoima | 4 kN | |
Rullan ⌀ | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |
Tuotekoodi | 291520 PSC80 | |
EAN / GTIN | 4060491000220 | |
Valmistajan numero | EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC8 |