Silovalssaustyökalu EG14 yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: S25

Tuote nro.: 291510 S25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren kiinnitystyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren kiinnitystyyppi S25
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Ulkonema LA 132 mm
Kärjen keskisiirto f 103,6 mm
maksimi valssausvoima 8 kN
Rullan ⌀ 14 mm
Varren nelikulmio 25 × 25 mm
Tuotetyyppi Silovalssaustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 291510 S25
EAN / GTIN 4060491000091
Valmistajan numero EG14-1-SL25-R02.00

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.
Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon Rz < 1 µm asti.
Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).
Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.
Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Sopii:

⌀-alue (suositus): alk. 50 mm

Ohje:

Työstöpinta ja työkalu riippuvat kulloisestakin revolverityypistä (tähti/kiekko).
  • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.
  • Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin