Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite P9 2A

Tuote nro.: 290406 2A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Aven-timen pituus 127 mm
    Lastuava aine HSS
    Kiilauran leveys 2 mm
    Kiilauran syvyys 1 mm
    reiän halkaisijoille DIN 6885 6 mm - 8 mm
    Avennus-pituus teräksessä 6 mm - 30 mm
    Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella 350 kg
    Selän leveys 3,25 mm
    Työstökertojen lkm 1
    Tuotetyyppi Avennintyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290406 2A
    EAN / GTIN 662600888015
    Valmistajan numero 44401P9

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Öljy
     

    Kuvaus

    Käyttö:

    Kiilaurien aventamista varten DIN 6885 mukaisesti.

    Toimituksen sisältö:

    Avennin ja tarvittavat liuskat.

    Ohje:

    • Kovia materiaaleja käytettäessä on joko lisättävä työstökertojen määrää tai käytettävä erikoisaventimia (saatavana tilauksesta).
    • Nosta työkalu kolmesta työstömatkasta ensimmäisen ja toisen jälkeen hetkeksi ylös − avennin suuntautuu automaattisesti.
    • Pinnoitettuja ja tuumamitoitettuja aventimia saatavana tilauksesta.
    • TUURNAPRÄSSIT ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).
    • Koot 28, 32 ja 36 ovat saatavana tilauksesta nopeasti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin