Jälkihiontapidin 3-5

Tuote nro.: 290398 3-5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus Lges 150 mm
    L1 50 mm
    Teränpidin-⌀ D1 12 mm
    Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290398 3-5
    EAN / GTIN 4045199972895
    Valmistajan numero 290398 3-5

    Kuvaus

    Malli:

    Alumiinia, käytännöllinen kuusiovarsi yksinkertaiseen käyttöön.

    Käyttö:

    Turvalliseen ja helppoon vaihtoterien jälkihiontaan hiomakivellä.

    Sopii:

    Vaihtoterät nro 290336290379.

    Sopii:

    Leikkuuterä nro 290360290379: koko 3 – 5
    Leikkuuterä nro 290336: Koot 8; 10
    Leikkuuterä nro 290346: Koot 9 ;11

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin