Työstökeskusten asetustuki 6

Tuote nro.: 290397 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

L1 50 mm
L2 10,08 mm
Tuotetyyppi Asetustuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290397 6
EAN / GTIN 4045197929914
Valmistajan numero 290397 6

Kuvaus

Käyttö:

Mittakellon karasuuntauksen tarkistukseen.

Sopii:

Ura- ja profiilituenpidin nro 290330290359.

Sopii:

Profiilituenpidin nro 290330 - 290334.: Koot 14; 17
Profiilituenpidin nro 290340 - 290344.: koko 17
Uraiskunpitimet nro 290350290359: koot 6; 8

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin