Epäkeskoholkki 40 mm

Tuote nro.: 290393 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀D3 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D2 55 mm
L1 80 mm
L2 65 mm
⌀ Ds 32 mm
Tuotetyyppi Epäkeskoholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290393 40
EAN / GTIN 4045197997227
Valmistajan numero 290393 40

Kuvaus

Version:

With adjustment range from a maximum of ± 0.5 mm.
A graduation on the scale corresponds to 0.03 mm.

Application:

For fine adjustment of groove slotting toolholders and profile slotting toolholders on lathes without a Y axis.

Suitable for:

Keyway broaching and profile slotting toolholders No. 290330290359.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin