Epäkeskoholkki 40 mm

Tuote nro.: 290392 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀D3 H7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ⌀ D2 55 mm
    L1 80 mm
    L2 65 mm
    ⌀ Ds 25 mm
    Tuotetyyppi Epäkeskoholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290392 40
    EAN / GTIN 4045197942197
    Valmistajan numero 290392 40

    Kuvaus

    Malli:

    Säätöalue enintään ± 0,5 mm.
    Asteikon jakoviiva vastaa 0,03 mm.

    Käyttö:

    Kiilauran ja profiilien pistotyökalun pitimien hienosäätö sorveissa ilman Y-akselia.

    Sopii:

    Ura- ja profiilituenpidin nro 290330290359.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin