Uritusterä ilman viistettä H7 5 mm

Tuote nro.: 290373 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

uraleveydelle m (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    uraleveydelle m 5 mm
    Pinnoitus TiN
    sovitteen tarkkuuteen H7
    Terän leveys w 5,012 mm
    Uran syvyys t 3 mm
    Terän paksuus b 7 mm
    Lastuava aine HSS
    Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290373 5
    EAN / GTIN 4045197881717
    Valmistajan numero 290373 5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    TiN-pinnoite.
    Soveltuu jälkihiontaan.

    Käyttö:

    Urien tekemiseen standardien DIN 6885, DIN 138 ja tehdasnormien mukaisesti.
    Uraleveyksille toleranssilla JS9 on käytettävä toleranssin H7 teriä.

    Ohje:

    • Erikoiskokoja (uraleveydet) on saatavilla tilauksesta.
    • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

    Uraleveydestä 16 mm lähtien tarvitaan ehdottomasti kaksi työstövaihetta. Ensimmäinen vaihe on suoritettava noin puolella uraleveydellä (esim. 10 mm 18 mm:n uraleveydestä).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin