{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
uraleveydelle m | 8 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
sovitteen tarkkuuteen | H7 | |
Terän leveys w | 8,015 mm | |
Uran syvyys t | 3,78 mm | |
Terän paksuus b | 9 mm | |
viiste | 0,2 mm × 45° | |
Lastuava aine | HSS | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290363 8 | |
EAN / GTIN | 4045197881458 |