{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Schaft-⌀ | 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
geeignet für Nutbreite m | 3 mm | |
Nutzlänge L1 | 21 mm | |
Schneidenträger-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Mittenversatz L3 | 4,2 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 8,36 mm | |
Schraube | 290399 1 | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Schaft | Kombischaft | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Tuotekoodi | 290359 3 | |
EAN / GTIN | 4062406099435 | |
Valmistajan numero | 290359 3 |