{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 16 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
soveltuu uran leveydelle m | 6; 8 mm | |
Hyötypituus L1 | 39 mm | |
Teränpidin-⌀ D1 | 16 mm | |
Keskisiirto L3 | 9 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Ruuvi | 290399 2 | |
Varren pituus Ls | 40 mm | |
Varsi | Yhdistelmävarsi | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290357 6 | |
EAN / GTIN | 4062406099305 | |
Valmistajan numero | 290357 6 |