Profiili-iskunpidin kuusikulmaisille leikkuuterille ⌀ DS 25 mm 17 mm

Tuote nro.: 290342 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 25 mm
Sisäjäähdytys kyllä
soveltuu kuusikulmalle 17 mm - 28 mm
Hyötypituus L1 56 mm
Teränpidin-⌀ D1 15 mm
Keskisiirto L3 8,5 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 16 mm
Ruuvi 290399 2
Varren pituus Ls 90 mm
Varsi Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290342 17
EAN / GTIN 4045197965622
Valmistajan numero 290342 17

Kuvaus

Ohje:

  • Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
  • Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoholkkia nro 290391290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin