{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 20 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
soveltuu kuusikulmalle | 17 mm - 28 mm | |
Hyötypituus L1 | 56 mm | |
Teränpidin-⌀ D1 | 15 mm | |
Keskisiirto L3 | 8,5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 16 mm | |
Ruuvi | 290399 2 | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Varsi | Yhdistelmävarsi | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290340 17 | |
EAN / GTIN | 4045197965578 |