{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
soveltuu nelikulmalle | 14 mm - 16 mm | |
Hyötypituus L1 | 50 mm | |
Teränpidin-⌀ D1 | 13 mm | |
Keskisiirto L3 | 7 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 13 mm | |
Ruuvi | 290399 2 | |
Varren pituus Ls | 90 mm | |
Varsi | Yhdistelmävarsi | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290332 14 | |
EAN / GTIN | 4062406352264 | |
Valmistajan numero | 290332 14 |