Profiilituenpidin nelikulmaisille terille ⌀ DS 20 mm 8 mm

Tuote nro.: 290330 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 20 mm
Sisäjäähdytys kyllä
soveltuu nelikulmalle 8 mm - 10 mm
Hyötypituus L1 30 mm
Teränpidin-⌀ D1 8 mm
Keskisiirto L3 4 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 8 mm
Ruuvi 290399 1
Varren pituus Ls 50 mm
Varsi Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290330 8
EAN / GTIN 4045197964380
Valmistajan numero 290330 8

Kuvaus

Ohje:

  • Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
  • Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoholkkia nro 290391290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin