Pyällyskehrä PM 21,5X5/1,0 mm

Tuote nro.: 290261 21,5X5/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Räikän ⌀ d1 × räikän leveys b / hammasjako (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pyälletty malli AA
    normille DIN 82
    Lastuava aine PM
    Kehrän porauksen ⌀ d2 8 mm
    Tuotetyyppi Pyällyskehrä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290261 21,5X5/1,0
    EAN / GTIN 4030741219665
    Valmistajan numero 41010503

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    160
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    110
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    85
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

    Ohje:

    • Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.
    • Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin