Pyällyskehrä PM, AA, Räikän ⌀ d1 × räikän leveys b / hammasjako: 15X4/0,5mm

Tuote nro.: 290261 15X4/0,5
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Räikän ⌀ d1 × räikän leveys b / hammasjako (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pyälletty malli AA
normille DIN 82
Lastuava aine PM
Kehrän porauksen ⌀ d2 8 mm
Tuotetyyppi Pyällyskehrä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290261 15X4/0,5
EAN / GTIN 4030741176807
Valmistajan numero 41008406
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
160
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
110
Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
85
Teräs < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Ohje:

  • Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.
  • Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin