Pyällyskehrä PM 15X4/1,0 mm

Tuote nro.: 290261 15X4/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pyälletty malli AA
normille DIN 82
Lastuava aine PM
Kehrän porauksen ⌀ d2 8 mm
Tuotetyyppi Pyällyskehrä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290261 15X4/1,0
EAN / GTIN 4030741176838
Valmistajan numero 41008409

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
160
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
110
Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
85
Teräs < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Ohje:

  • Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.
  • Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Räikän ⌀ d1 × räikän leveys b / hammasjako (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin