Pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen 25 mm

Tuote nro.: 290200 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Varren leveys 25 mm
Varren korkeus 20 mm
Kehrän ⌀:lle d1 25 mm
Kehrän leveydelle b 6 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 8 mm
Työstöalue 10 mm - 300 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi 299920 1
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290200 25
EAN / GTIN 4030741556814
Valmistajan numero 31002445

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
KM-kulkuholkki parantaa kulumisenkestävyyttä.
Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.
Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
3-pistekiinnitys takaa akseleiden tarkan sijainnin. Säteittäinen ja aksiaalinen varmistus optimaaliseen työkaluohjaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin