{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hammasjako | 0,6 | |
Pyälletty malli | BR 30° | |
normille | DIN 82 | |
Lastuava aine | PM | |
Kehrän ⌀ d1 | 10 mm | |
Kehrän leveys b | 4 mm | |
Kehrän porauksen ⌀ d2 | 4 mm | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290181 10X4/0,6 | |
EAN / GTIN | 4030741184079 | |
Valmistajan numero | 41008998 | |
Valmistaja | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |