Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen 25 mm

Tuote nro.: 290098 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • pyällysprofiilille: RAA 2×AA

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyällysprofiilille RAA 2×AA
Varren leveys 25 mm
Varren korkeus 20 mm
Kehrän ⌀:lle d1 20 mm
Kehrän leveydelle b 8 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 6 mm
kehrän upotuksen ⌀:lle d3 13 mm
Työstöalue 3,5 mm - 65 mm
Laippapultti 299925 2
Liukulevy 299927 2
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290098 25
EAN / GTIN 4030741471674
Valmistajan numero 31002178

Kuvaus

Malli:

Työskentelyaluetta voidaan suurentaa kääntämällä pyällyspitimiä.
Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.
Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
  • Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta.
  • Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuksien yksinkertaista säätöä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin