Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen 20 mm

Tuote nro.: 290084 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RAA 1×AA

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RAA 1×AA
Varren leveys 20 mm
Varren korkeus 20 mm
Kehrän ⌀:lle d1 20 mm
Kehrän leveydelle b 8 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 6 mm
kehrän upotuksen ⌀:lle d3 13 mm
Työstöalue 8 mm - 200 mm
Laippapultti 299925 2
Liukulevy 299927 2
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290084 20
EAN / GTIN 4030741324451
Valmistajan numero 31000742

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.
Varren yläreuna = kärkikorkeus

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin