Pyältämistyökalu Oikea 10 mm

Tuote nro.: 290080 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • pyällysprofiilille: RAA 1×AA

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyällysprofiilille RAA 1×AA
Varren leveys 10 mm
Varren korkeus 10 mm
Kehrän ⌀:lle d1 15 mm
Kehrän leveydelle b 6 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 6 mm
kehrän upotuksen ⌀:lle d3 11 mm
Työstöalue 3 mm - 50 mm
Laippapultti 299925 1
Liukulevy 299927 1
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290080 10
EAN / GTIN 4030741660924
Valmistajan numero 31002726

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.
Varren yläreuna = kärkikorkeus