{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
pyällysprofiilille | RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Varren leveys | 16 mm | |
Varren korkeus | 16 mm | |
Kehrän ⌀:lle d1 | 20; 25 mm | |
Kehrän leveydelle b | 8 mm | |
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 | 6 mm | |
Työstöalue | 8 mm - 200 mm | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290036 16X | |
EAN / GTIN | 4030741007880 | |
Valmistajan numero | 31000550 |