ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen 16 mm

Tuote nro.: 290036 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Varren leveys 16 mm
Varren korkeus 16 mm
Kehrän ⌀:lle d1 10; 15 mm
Kehrän leveydelle b 4 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 4 mm
Työstöalue 3 mm - 50 mm
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290036 16
EAN / GTIN 4030741881152
Valmistajan numero 31013469

Kuvaus

Malli:

Perinteiseen käyttöön.

Ohje:

Kärkikorkeus on asetettava.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin