{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
pyällysprofiilille | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Varren leveys | 25 mm | |
Varren korkeus | 25 mm | |
Kehrän ⌀:lle d1 | 20 mm; 25 mm | |
Kehrän leveydelle b | 8 mm | |
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 | 6 mm | |
Työstöalue | 3,5 mm - 65 mm | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290020 25 | |
EAN / GTIN | 4030741471650 | |
Valmistajan numero | 31002176 |