{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
pyällysprofiilille | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Varren leveys | 16 mm | |
Varren korkeus | 16 mm | |
Kehrän ⌀:lle d1 | 15 mm | |
Kehrän leveydelle b | 6 mm | |
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 | 4 mm | |
Työstöalue | 6 mm - 60 mm | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290010 16 | |
EAN / GTIN | 4030741324437 | |
Valmistajan numero | 31000741 |