Pyältämistyökalu Oikea 10 mm

Tuote nro.: 290000 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • pyällysprofiilille: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    pyällysprofiilille RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
    Varren leveys 10 mm
    Varren korkeus 10 mm
    Kehrän ⌀:lle d1 10 mm; 15 mm
    Kehrän leveydelle b 4 mm
    Kehrän porauksen ⌀:lle d2 4 mm
    Työstöalue 3 mm - 50 mm
    Tuotetyyppi Pyällystyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290000 10
    EAN / GTIN 4030741659638
    Valmistajan numero 31002706

    Kuvaus

    Malli:

    Varren yläreuna = kärkikorkeus
    Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
    KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.
    Click-nasta: Pyällyskehrän nopeaan ja turvalliseen vaihtoon.