Kiinnitysruuvi, Tyyppi: 5

Tuote nro.: 279815 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö TX25
Kierre M5
Pituus L 16 mm
Kiristysmomentti 6 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 279815 5
EAN / GTIN 4062406352103
Valmistajan numero 279815 5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiinnitysruuvi, Tyyppi: 5

Kiinnitysruuvi, Tyyppi: 5

pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
11,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käyttö TX25 TX20
Kiristysmomentti 6 Nm 5 Nm
Kierre M5 M5
Pituus L 16 mm 12 mm
Tuotetyyppi Ruuvi Ruuvi

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin