{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö | TX10 | |
Kierre | 5 UNC | |
Pituus L | 9,5 mm | |
Kiristysmomentti | 1,7 Nm | |
Tuotetyyppi | Ruuvi |
Tuotekoodi | 279810 5 | |
EAN / GTIN | 4062406249175 | |
Valmistajan numero | 279810 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiinnitysruuvi, Tyyppi: 5
pyynnöstä
Varastossa
822 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | TX10 | SW4,5 |
Kiristysmomentti | 1,7 Nm | 10 Nm |
Kierre | 5 UNC | M6 |
Pituus L | 9,5 mm | 9 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvi | Ruuvi |