{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 110 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 170 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistoleveys w | 3; 4 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 14 mm | |
Varren leveys b | 25×25 mm | |
Ruuvi | 279816 4 | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 278046 110/170 | |
EAN / GTIN | 4062406602192 | |
Valmistajan numero | 278046 110/170 |