{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 340 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 999 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistoleveys w | 3; 4 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 14 mm | |
Varren leveys b | 20 × 20 mm | |
Ruuvi | 279816 4 | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 278044 340/999 | |
EAN / GTIN | 4062406602062 | |
Valmistajan numero | 278044 340/999 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teränpidin Medium-Plus otsapistoon 340/999 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
356,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
228,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ||
enimmäistyöstösyvyys tmax | 14 mm | 40 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Varren leveys b | 20 × 20 mm | 25×25 mm | 25×25 mm | 20 × 20 mm | ||
Ruuvi | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Pistoleveys w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Käyttötapa | Vasen | vasen | vasen | Vasen | Vasen | Vasen |
Tuotetyyppi | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin |