{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 50 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 75 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistoleveys w | 3; 4 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 14 mm | |
Varren leveys b | 16×16 mm | |
Ruuvi | 279816 3 | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 278042 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406601898 | |
Valmistajan numero | 278042 50/75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teränpidin Medium-Plus otsapistoon 50/75 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
146,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
324,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
enimmäistyöstösyvyys tmax | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ruuvi | 279816 3 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Pistoleveys w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Käyttötapa | Vasen | vasen | vasen | Vasen | Vasen |
Tuotetyyppi | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin |