Pistolevy Täyskaarisärmä, HB9035, Pistoleveys w: 3mm

Tuote nro.: 275048 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,87 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3 mm
Koneistusehto jatkuva
Laji HB9035
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely; Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 275048 3
EAN / GTIN 4062406378806
Valmistajan numero 275048 3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
380
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

Teränpitimet nro 274030274134.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin