{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ancho de tronzado w | 8 mm | |
Condición de corte | continuo | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB9140 | |
Material de corte | MD | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,19 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Tuotekoodi | 275024 8 | |
EAN / GTIN | 4062406378486 | |
Valmistajan numero | 275024 8 |