{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 3 mm | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB9140 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely; Rouhinta-viimeistely | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 275024 3 | |
EAN / GTIN | 4062406378400 | |
Valmistajan numero | 275024 3 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |